Bit-hegy Wiha 40635

Bitek

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Wiha:40635
Rubix:10401694
gyártó:40635
EAN:4010995406356
brand logo

Termék leírás : Wiha Mikrobit 28 mm TORX® 4 mm-es T8 (40635)


Application: For particularly small screws.

Material: High grade chrome-vanadium steel, through hardened.

DIN 3126, ISO 1173, Style C4

Technikai információk


Jellemzők
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre