Bit-hegy Wiha 40637

Bitek

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Wiha:40637
Rubix:10401724
gyártó:40637
EAN:4010995406370
brand logo

Termék leírás : Wiha Mikrobit 28 mm TORX® 4 mm-es T10 (40637)


Application: For particularly small screws.

Material: High grade chrome-vanadium steel, through hardened.

DIN 3126, ISO 1173, Style C4

Technikai információk


Jellemzők
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre