Bit-hegy Wiha 40633

Bitek

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Wiha:40633
Rubix:10401696
gyártó:40633
EAN:4010995406332
brand logo

Termék leírás : Wiha Mikrobit 28 mm TORX® 4 mm-es T6 (40633)


Application: For particularly small screws.

Material: High grade chrome-vanadium steel, through hardened.

DIN 3126, ISO 1173, Style C4

Technikai információk


Jellemzők
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre