Bit-hegy Wiha 40642

Bitek

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Wiha:40642
Rubix:10401751
gyártó:40642
EAN:4010995406424
brand logo

Termék leírás : Wiha Mikrobit 28 mm Pentalobe 4 mm-es PL3 (40642)


Application: For particularly small screws.

Material: High grade chrome-vanadium steel, through hardened.

DIN 3126, ISO 1173, Style C4

Technikai információk


Jellemzők
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre