Bit-hegy Wiha 40622

Bitek

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Wiha:40622
Rubix:10401787
gyártó:40622
EAN:4010995406226
brand logo

Termék leírás : Wiha Mikrobit 28 mm Imbusz 4 mm-es 1/16 (40622)


Application: For particularly small screws.

Standards: DIN ISO 2351-3

Material: High grade chrome-vanadium steel, through hardened.

DIN 3126, ISO 1173, Style C4

Technikai információk


Jellemzők
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre