Referencia
Wiha:04513
Rubix:10402226
gyártó:04513
EAN:4010995045135
Termék leírás : Wiha Bit-dugókulcs 5 mm külso hatlapú 1/4 E6,3 5.5 mm (04513)
Drive: DIN 3126, ISO 1173, style E 6.3.
Application: For a secure hold on screws.
Standards: DIN 7424
Material: High grade chrome-vanadium steel, through hardened.
DIN 3126, ISO 1173, Style E6,3
Technikai információk
Jellemzők
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre

