Fájl Pferd Tools 299 b 300 Z1

Chassis File Blade

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Pferd Tools:299 b 300 Z1
Rubix:10449358
gyártó:14101301
EAN:4007220016183
PFERD Car body file blade 299 b 300 mm Z1

Műszaki összefoglalás

Hossz300 mm
Fogantyúnélkül
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : PFERD Karosszériareszelo 299B 300 Z 1 P016183, 14101301


Chassis file blade with positive filing angle and extraordinary sharp teeth for optimum surface quality. Excellent filing performance is achieved due to the special manufacturing process, which creates knife-like teeth. Due to the domed shape of the blade, the cutting teeth are not on a straight surface, but have in the middle their greatest and sides their least height, so as to avoid scratches on the workpiece.

Alkalmazások

Suitable for working sheet metal of any kind, especially for the automobile and body shop. Applied everywhere where smooth, scratch-free surfaces must be achieved. These can be painted directly. No polishing needed.

Technikai információk


Jellemzők
Hossz300 mm
Fogantyúnélkül
Keresztmetszet31,0 x 5,4 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre