Vegyszerálló kesztyű Tegera 7390-9
Chemical protection glove TEGERA 7390
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Tegera:7390-9
Rubix:10269949
EAN:7392626075221

Dokumentumok
Termék leírás : 7390-9 Vegyszerálló kesztyu TEGERA
Triple-dipped shield glove designed for those who perform heavy work in extremely cold conditions involving exposure to chemicals or oil. It features a seamless, soft winter lining in fleece for good comfort and is made of 0.4 mm/15,7 mil PVC (Vinyl). Comfortable, durable, and waterproof.
Glove for those who do heavy work in extreme cold, with chemicals or oil.
Erősségek
Protection against chemicals,Oil and grease resistant,Waterproof
Alkalmazások
Agricultural work,Airport work,Building and construction,Chemical technology work,Chemical work,Concrete work,Construction,Fishing industry work,HVAC installation,Machine operating,Mining,Soil preparation
Technikai információk
Jellemzők
| Méret | 9 |
|---|---|
| Hossz | 300 mm |
| Vegyi anyag védelmi értéke | jkl |
| Fő anyag | pvc |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre