Vágó - tartozék / pótalkatrész Stanley 0-11-301

Cutter blade

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Stanley:0-11-301
Rubix:403973
EAN:3253560113018
Knife Blades 18MM (UC10-UU100)

Termék leírás : STANLEY Törheto penge 18mm 10db/csomag - 0-11-301


18 mm cutter blades with 8 segments.
' Thickness 0.55 mm.
' Spare blade dispenser with blade-breaking system and storage for used segments.
' Suitable for all 18 mm reduction blades.

Technikai információk


Jellemzők
Csomagolt méretek (L x B x H)15x48x179 mm
Csomagolt súly80 g
Modellhezeveryday general pro
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre