Dichtomatik

Szűrési lehetőségek
Kategóriák
  • hajtástechnika (10411)
  • forgácsoló szerszámok (1)
  • folyadékátvitel- és áramlástechnika (1)
  • 1Gyártó
  • dichtomatik
    (10413)
  • 1033 Termék(ek) 10 413 változattal:

    Relevancia
    brand logobrand logo

    DICHTOMATIK 49197770 VER01 37X7 NBR70 Végzáró kupak

    • dichtomatik:VER 37 7,00 NBR
    • rubix:10505423
    • gyártó:49197770
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Vég átmérő:7 mm
    brand logobrand logo

    O gyuru 7,65x1,78 FKM 80

    • dichtomatik:7,66x1,78 FKM 80
    • rubix:55540
    • gyártó:7,66x1,78 FKM 80
    • Elérhető
    • Belső átmérő:1.78 mm
    • Keresztmetszet átmérő:7.66 mm
    • Anyag:fkm/fpm
    brand logobrand logo

    SZIMERING 65X90X13 RST

    • dichtomatik:65X90X13 RST
    • rubix:11002
    • gyártó:65X90X13 RST
    • Elérhető
    • Belső átmérő:60 mm
    • Külső átmérő:90 mm
    • Szélesség:13 mm
    brand logobrand logo

    Forgó tengelytömítések 60x75x8 WAS FKM

    • dichtomatik:60x75x8 WAS FKM
    • rubix:471807
    • gyártó:60x75x8 WAS FKM
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Belső átmérő:65 mm
    • Külső átmérő:75 mm
    • Szélesség:8 mm
    brand logobrand logo

    Szimmering 80x110x13RST

    • dichtomatik:80x110x13 RST
    • rubix:13198
    • gyártó:80x110x13 RST
    • Elérhető
    • Belső átmérő:80 mm
    • Külső átmérő:110 mm
    • Szélesség:13 mm
    brand logobrand logo

    DICHTOMATIK 49449503 OR 50x4 EPDM70 O-gyuru

    • dichtomatik:49449503
    • rubix:10493918
    • gyártó:49449503
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Belső átmérő:4 mm
    • Keresztmetszet átmérő:50 mm
    • Anyag:epdm
    brand logobrand logo

    DICHTOMATK O-gyuru 5.00X1.50 NBR 70

    • dichtomatik:OR 5,00 1,50 70 NBR NB7028
    • rubix:69384
    • gyártó:67003934
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Belső átmérő:5 mm
    • Keresztmetszet átmérő:1.5 mm
    • Anyag:nbr
    brand logobrand logo

    V-gyuruk VA50-060 NBR V-RING FORM A [DICHTOMA

    • dichtomatik:49451224
    • rubix:358268
    • gyártó:49451224
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Min. átmérő:54 mm
    • Max. átmérő:64 mm
    • Anyag:nbr
    brand logobrand logo

    V-gyuruk VA50-095 NBR V-RING FORM A [DICHTOMA

    • dichtomatik:123513
    • rubix:358273
    • gyártó:V 95 A NBR 60 OZB FORM
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Min. átmérő:93 mm
    • Max. átmérő:98 mm
    • Anyag:nbr
    brand logobrand logo

    V-gyuruk VA 40 NBR V-RING FORM A 49436541 [DICHTOMATIK]

    • dichtomatik:49436541
    • rubix:339343
    • gyártó:49436541
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Min. átmérő:40 mm
    • Max. átmérő:40 mm
    • Anyag:nbr
    brand logobrand logo

    O-gyuruk O-RING 0005,10X01,60 NBR 70 [DICHTOMATK]

    • dichtomatik:OR 5,10 1,60 70 NBR NB7071
    • rubix:69248
    • gyártó:67190565
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Belső átmérő:5.1 mm
    • Keresztmetszet átmérő:1.6 mm
    • Anyag:nbr
    brand logobrand logo

    V-gyuruk VA50-120 NBR V-RING FORM A [DICHTOMA

    • dichtomatik:49426410
    • rubix:353018
    • gyártó:49426410
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Min. átmérő:108 mm
    • Max. átmérő:120 mm
    • Anyag:nbr
    brand logobrand logo

    O-RING 0033,05X01,78 FKM 80 [DICHTOMATK]

    • dichtomatik:O-RING 33,05 1,78 FKM 80
    • rubix:10020378
    • gyártó:12562
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Belső átmérő:33.05 mm
    • Keresztmetszet átmérő:1.78 mm
    • Anyag:fkm/fpm
    brand logobrand logo

    O-gyuruk O-RING 0044,50X03,00 NBR 70

    • dichtomatik:67021396
    • rubix:651183
    • gyártó:67021396
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Belső átmérő:44.5 mm
    • Keresztmetszet átmérő:3 mm
    • Anyag:nbr
    brand logobrand logo

    V-gyuruk VA50-020 NBR V-RING FORM A [DICHTOMA

    • dichtomatik:49432674
    • rubix:340269
    • gyártó:49432674
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Min. átmérő:18 mm
    • Max. átmérő:20 mm
    • Anyag:nbr
    brand logobrand logo

    V-gyuruk VA50-150 NBR V-RING FORM A [DICHTOMA

    • dichtomatik:49436021
    • rubix:349206
    • gyártó:49436021
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Belső átmérő:135 mm
    • Külső átmérő:149 mm
    • Szélesség:12.8 mm
    brand logobrand logo

    V-gyuruk VS50-085 NBR V-RING FORM S [DICHTOMA

    • dichtomatik:49432094
    • rubix:348767
    • gyártó:49432094
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Min. átmérő:83 mm
    • Max. átmérő:88 mm
    • Anyag:nbr
    brand logobrand logo

    174154 [DICHTOMATK]

    • dichtomatik:67174154
    • rubix:10016450
    • gyártó:67174154
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Belső átmérő:60 mm
    • Külső átmérő:80 mm
    • Szélesség:5.5 mm
    brand logobrand logo

    V-gyuruk VA50-075 NBR V-RING FORM A [DICHTOMA

    • dichtomatik:123509
    • rubix:329034
    • gyártó:V 75 A NBR 60 OZB FORM
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Min. átmérő:73 mm
    • Max. átmérő:78 mm
    • Anyag:nbr
    brand logobrand logo

    V-gyuruk VS50-090 NBR V-RING FORM S [DICHTOMA

    • dichtomatik:49430587
    • rubix:358381
    • gyártó:49430587
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Min. átmérő:81 mm
    • Max. átmérő:90 mm
    • Anyag:nbr
    brand logobrand logo

    Dichtomatik VS50-120 NBR V-gyuru

    • dichtomatik:49440540
    • rubix:623849
    • gyártó:49440540
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Min. átmérő:115 mm
    • Max. átmérő:125 mm
    • Anyag:nbr
    brand logobrand logo

    DICHTOMATK O-gyuru 20.00X3.00 NBR 70

    • dichtomatik:OR 20,00 3,00 70 NBR NB7018
    • rubix:10307542
    • gyártó:49491220
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Belső átmérő:20 mm
    • Keresztmetszet átmérő:3 mm
    • Anyag:nbr
    brand logobrand logo

    V-gyuruk VS50-070 NBR V-RING FORM S [DICHTOMA

    • dichtomatik:49428135
    • rubix:359718
    • gyártó:49428135
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Min. átmérő:63 mm
    • Max. átmérő:70 mm
    • Anyag:nbr
    brand logobrand logo

    040,00X060,00X10,00 WAS NBR [DICHTOMATK]

    • dichtomatik:49383680
    • rubix:10017714
    • gyártó:49383680
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Belső átmérő:40 mm
    • Külső átmérő:60 mm
    • Szélesség:10 mm
    24 items of 1033