V-gyűrűk Dichtomatik 49432674

V-ring standard

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Dichtomatik:49432674
Rubix:340269
gyártó:49432674
brand logo

Műszaki összefoglalás

Min. átmérő18 mm
Max. átmérő20 mm
Anyagnbr
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : V-gyuruk VA50-020 NBR V-RING FORM A [DICHTOMA


Water deflectors (V-rings) protect sealing elements against grease, oil or water spray, as well as dust and other media. Freudenberg Sealing Technologies offers water deflectors in various designs that can be used for low load up to heavy-duty areas of application, for example, the new Merkel Enviromatic deflector. They function axially, meet the high requirements and are easy to mount, as well as being suitable even in case of high deflection.

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg1 g
Min. átmérő18 mm
Max. átmérő20 mm
Anyagnbr
Kivitelezésva
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre