Szűrési lehetőségek
Kategóriák
  • o-gyűrűk (6359)
  • quad / x gyűrű (297)
  • nehéz tömítések (187)
  • öntött darabok (179)
  • lemezek (74)
  • profilszálak (57)
  • o-gyűrű boxok (11)
  • egyéb tömítések (10)
  • statikus tömítések egyéb (6)
  • támasztó gyűrűk (1)
  • Gyártó
  • aventics
    (26)
  • dichtomatik
    (6791)
  • eaton
    (1)
  • elesa+ganter
    (1)
  • fag
    (1)
  • festo
    (151)
  • freudenberg sealing technologies
    (160)
  • 952 Termék(ek) 7181 változattal:

    Relevancia
    brand logobrand logo

    O gyuru 7,65x1,78 FKM 80

    • dichtomatik:7,66x1,78 FKM 80
    • rubix:55540
    • gyártó:7,66x1,78 FKM 80
    • Elérhető
    • Belső átmérő:1.78 mm
    • Keresztmetszet átmérő:7.66 mm
    • Anyag:fkm/fpm
    brand logobrand logo

    DICHTOMATIK 49449503 OR 50x4 EPDM70 O-gyuru

    • dichtomatik:49449503
    • rubix:10493918
    • gyártó:49449503
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Belső átmérő:4 mm
    • Keresztmetszet átmérő:50 mm
    • Anyag:epdm
    brand logobrand logo

    DICHTOMATK O-gyuru 5.00X1.50 NBR 70

    • dichtomatik:OR 5,00 1,50 70 NBR NB7028
    • rubix:69384
    • gyártó:67003934
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Belső átmérő:5 mm
    • Keresztmetszet átmérő:1.5 mm
    • Anyag:nbr
    brand logobrand logo

    O-gyuruk O-RING 0005,10X01,60 NBR 70 [DICHTOMATK]

    • dichtomatik:OR 5,10 1,60 70 NBR NB7071
    • rubix:69248
    • gyártó:67190565
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Belső átmérő:5.1 mm
    • Keresztmetszet átmérő:1.6 mm
    • Anyag:nbr
    brand logobrand logo

    O-RING 0033,05X01,78 FKM 80 [DICHTOMATK]

    • dichtomatik:O-RING 33,05 1,78 FKM 80
    • rubix:10020378
    • gyártó:12562
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Belső átmérő:33.05 mm
    • Keresztmetszet átmérő:1.78 mm
    • Anyag:fkm/fpm
    brand logobrand logo

    O-gyuruk O-RING 0044,50X03,00 NBR 70

    • dichtomatik:67021396
    • rubix:651183
    • gyártó:67021396
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Belső átmérő:44.5 mm
    • Keresztmetszet átmérő:3 mm
    • Anyag:nbr
    brand logobrand logo

    DICHTOMATK O-gyuru 20.00X3.00 NBR 70

    • dichtomatik:OR 20,00 3,00 70 NBR NB7018
    • rubix:10307542
    • gyártó:49491220
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Belső átmérő:20 mm
    • Keresztmetszet átmérő:3 mm
    • Anyag:nbr
    brand logobrand logo

    DICHTOMATK 67073170 XR 12,37 2,62 70 NBR NB7018

    • dichtomatik:67073170
    • rubix:244654
    • gyártó:67073170
    • Elérhető
    • Belső átmérő:12.37 mm
    • Keresztmetszet átmérő:2.62 mm
    • Keménység A:70 Shore
    brand logobrand logo

    DICHTOMATK 67007916 OR 9,25 1,78 90 NBR NB9028

    • dichtomatik:49493975
    • rubix:312610
    • gyártó:49493975
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Belső átmérő:9.25 mm
    • Keresztmetszet átmérő:1.78 mm
    • Anyag:nbr
    brand logobrand logo

    O-gyuruk O-RING 0029,20X03,00 FKM 80 [DICHTOMATK]

    • dichtomatik:67012981
    • rubix:245946
    • gyártó:67012981
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Belső átmérő:29.2 mm
    • Keresztmetszet átmérő:3 mm
    • Anyag:fkm/fpm
    brand logobrand logo

    O-gyuruk O-RING 0010,00X02,00 NBR 70 [DICHTOMATK]

    • dichtomatik:49452656
    • rubix:68156
    • gyártó:49452656
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Belső átmérő:10 mm
    • Keresztmetszet átmérő:2 mm
    • Anyag:nbr
    brand logobrand logo

    O-gyuruk O-RING 0014,00X02,50 NBR 70 [DICHTOMATK]

    • dichtomatik:67004064
    • rubix:68404
    • gyártó:67004064
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Belső átmérő:14 mm
    • Keresztmetszet átmérő:2.5 mm
    • Anyag:nbr
    brand logobrand logo

    O-gyuruk O-RING 0034,00X04,00 NBR 70 [DICHTOMATK]

    • dichtomatik:67004275
    • rubix:68993
    • gyártó:67004275
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Belső átmérő:34 mm
    • Keresztmetszet átmérő:4 mm
    • Anyag:nbr
    brand logobrand logo

    O-gyuruk O-RING 0025,00X02,00 NBR 70 [DICHTOMATK]

    • dichtomatik:OR 25,00 2,00 70 NBR NB7071
    • rubix:68779
    • gyártó:67193944
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Belső átmérő:25 mm
    • Keresztmetszet átmérő:2 mm
    • Anyag:nbr
    brand logobrand logo

    O-gyuruk O-RING 0051,00X02,50 NBR 70 [DICHTOMATK]

    • dichtomatik:O-RING 51,00 2,50 NBR 70
    • rubix:69279
    • gyártó:1038
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Belső átmérő:51 mm
    • Keresztmetszet átmérő:2.5 mm
    • Anyag:nbr
    brand logobrand logo

    VER01 72X9 NBR Zárófedél

    • dichtomatik:67024175
    • rubix:317206
    • gyártó:67024175
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Szélesség:9 mm
    • Külső átmérő:72 mm
    brand logobrand logo

    DICHTOMATK 67175619 OR 2,57 1,78 70 VMQ P4OR71

    • dichtomatik:67175619
    • rubix:10018451
    • gyártó:67175619
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Belső átmérő:2.57 mm
    • Keresztmetszet átmérő:1.78 mm
    • Anyag:vmq
    brand logobrand logo

    O-RING 0017,00X02,00 EPDM 70 [DICHTOMATK]

    • dichtomatik:49461451
    • rubix:10020223
    • gyártó:49461451
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Belső átmérő:17 mm
    • Keresztmetszet átmérő:2 mm
    • Anyag:epdm
    brand logobrand logo

    O-gyuruk O-RING 0180,00X03,00 NBR 70 [DICHTOMATK]

    • dichtomatik:67004777
    • rubix:68553
    • gyártó:67004777
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Belső átmérő:180 mm
    • Keresztmetszet átmérő:3 mm
    • Anyag:nbr
    brand logobrand logo

    Támasztó gyuruk U020,70X028,00X01,50 NBR BONDED-SEAL [DICHTOMA

    • dichtomatik:67044015
    • rubix:317221
    • gyártó:67044015
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Belső átmérő:20.7 mm
    • Külső átmérő:28 mm
    • Vastagság:1.5 mm
    brand logobrand logo

    RS 1,5 FKM 75 E1 S50 [DICHTOMATK] [MTR/MTR/1]

    • dichtomatik:67191839
    • rubix:10017498
    • gyártó:67191839
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Keresztmetszet átmérő:1.5 mm
    • Keménység A:75 Shore
    • Anyag:fkm/fpm
    brand logobrand logo

    O-gyuruk O-RING 0018,00X01,50 NBR 70 [DICHTOMATK]

    • dichtomatik:OR 18,00 1,50 70 NBR NB7027
    • rubix:68570
    • gyártó:67004113
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Belső átmérő:18 mm
    • Keresztmetszet átmérő:1.5 mm
    • Anyag:nbr
    brand logobrand logo

    67089095 [DICHTOMATK]

    • dichtomatik:67089095
    • rubix:10017524
    • gyártó:67089095
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Belső átmérő:21.54 mm
    • Külső átmérő:28.58 mm
    • Vastagság:2.5 mm
    brand logobrand logo

    O-RING 0139,30X05,70 NBR 70 [DICHTOMATK]

    • dichtomatik:67021459
    • rubix:10019676
    • gyártó:67021459
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Belső átmérő:139.3 mm
    • Keresztmetszet átmérő:5.7 mm
    • Anyag:nbr
    24 items of 952