Műszerész fogók Knipex 78 61 125

Electronic Super Knips®

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Knipex:78 61 125
Rubix:77487
EAN:4003773035404
brand logo

Műszaki összefoglalás

Orr alakjaátlós
Az orr hossza9 mm
Hossz125 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : KNIPEX Electronic Super Knips oldalcsípo fogó, 2k nyél, barnított 125mm, 78 61 125


Fazetta nélküli vágóél. Precíziós fogók a legfinomabb vágómunkákhoz, például az elektronikában és finommechanikában. Köszörült, nagyon éles, fazetta nélküli vágóélek. A precíz formájú csúcsok a szomszédos vezetékeket is átvágják Ø 0,2 mm-től. Nyírás ellenőrzött mikro-vágóél eltolással a legvékonyabb huzalok lehető legpontosabb vágása és a hosszú élettartam érdekében. Csukló nemesacél szegeccsel. Rendkívül könnyű járás a nem fárasztó munkavégzés érdekében. Nyitórugóval és nyitáskorlátozással
Knipex műszerész oldalcsípő fogó 125mm 78 61 125

Erősségek

• Ergonomic handles and low-friction spring mechanism for fatigue-free working
• Highest cutting precision thanks to sharp cutting edges without bevel
• Ideal for fine wires from Ø 0.2 mm, also suitable for flush cuts

Alkalmazások

The Knipex Electronic Super Knips® 78 61 125 is predestined for demanding cutting tasks in electronics manufacturing, telecommunications, precision mechanics and mechatronics. It is excellent for the precise cutting of thin wires on electronic components, housings or printed circuit boards, as well as for cutting glass fiber cables to length – particularly when working with optical fibers.

Technikai információk


Jellemzők
Orr alakjaátlós
Az orr hossza9 mm
Hossz125 mm
Vágókapacitás1.6 mm
Súly56 g
  • Elérhető