Referencia
GISS:840267
Rubix:10170046
EAN:3660338058677
Termék leírás : GISS, elsosegélyláda G-RESCUE, 4/6 személy részére, Méret mm 240 x 180 x 175, 840267
White polyethylene case. Dimensions: 240 x 180 x 175 mm
.
APPLICATIONS .
Allows units of 4 to 6 persons to be equipped and contains essential elements for providing first aid on work-sites.
APPLICATIONS .
Allows units of 4 to 6 persons to be equipped and contains essential elements for providing first aid on work-sites.
Technikai információk
Jellemzők
| Hossz | 240 mm |
|---|---|
| Szélesség | 180 mm |
| Magasság | 175 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre

