Referencia
GISS:848130
Rubix:10170050
EAN:3660338091049
Termék leírás : GISS, gépesek számára elsosegélykészlet, 4/6 személy részére, Méret mm 240 x 180 x 75, 848130
First aid case 4/6 persons in white polypropylene.
.
Dimensions: 240 x 180 x 75 mm. weight: 521 g. .
APPLICATIONS .
Contents specially adapted for machining tasks.
Dimensions: 240 x 180 x 75 mm. weight: 521 g. .
APPLICATIONS .
Contents specially adapted for machining tasks.
Technikai információk
Jellemzők
| Hossz | 240 mm |
|---|---|
| Szélesség | 180 mm |
| Magasság | 75 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre

