Referencia
Plum Safety:4961
Rubix:10505137
gyártó:4961
Termék leírás : Plum 1Aid Bag Industrial
Technikai információk
Jellemzők
| Hossz | 25.5 mm |
|---|---|
| Szélesség | 10.5 mm |
| Magasság | 16 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
| Hossz | 25.5 mm |
|---|---|
| Szélesség | 10.5 mm |
| Magasság | 16 mm |