Csúszásgátló szalag és egyéb csúszásgátló anyagok GISS 868006
G-step anti-skid ribbon
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
GISS:868006
Rubix:10169714
EAN:3660338218965
Dokumentumok
Termék leírás : GISS csúszásgátló szalag, öntapadós, sárga-fekete, 50 mm × 18,3 m – 868006
Adhesive tape with non-slip abrasive grains (aluminium oxide). High resistance to abrasion, reinforced adhesion on smooth surfaces and ease of implementation.
.
Color Black/yellow to indicate the areas at risk as well as walking areas or split levels. Perfectly visible even in low brightness condition. .
Suited to indoor or outdoor environments. Universal application on surfaces of soil, machines, vehicles, boats…
Color Black/yellow to indicate the areas at risk as well as walking areas or split levels. Perfectly visible even in low brightness condition. .
Suited to indoor or outdoor environments. Universal application on surfaces of soil, machines, vehicles, boats…
Erősségek
Stairs, ladders, handrails, pavements, vehicles, boats...
Technikai információk
Jellemzők
| Szélesség | 50 mm |
|---|---|
| Hossz | 18.3 m |
| Szín | fekete |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre