• Csapágy kereső
  • Kapcsolat
    • Forgácsoló szerszámok(16 380)
    • Hajtástechnika(120 123)
    • Folyadékátvitel- és áramlástechnika(62 884)
    • Szerszámok/Méréstechnika(15 010)
    • Védelem - Biztonság - Higiénia(11 290)
    • Műhelyberendezés(1688)
    • Rögzítők, ragasztók és ragasztószalagok(6353)
    • Karbantartás és javítás(1273)
    • Hegesztés- és forrasztástechnika(421)
    • Kéziszerszámok(10 589)
    • Elektromos kéziszerszámok(799)
    • Pneumatikus szerszámok(152)
    • Egyéb szerszámok(38)
    • Méréstechnika(1566)
    • Speciális szerszámok(1720)
    Szerszámok/Méréstechnika megtekintése
    • Kulcsok(6499)
    • Fogók, szorítók, satuk(1097)
    • Fűrészek, kések, reszelők(1477)
    • Lehúzók, kiszedők(254)
    • Szerszámtárolás(582)
    • Kalapácsok, kiütők(680)
    Kéziszerszámok megtekintése
    1. Rubix kategóriák
    2. Szerszámok/Méréstechnika
    3. Kéziszerszámok
    4. Kulcsok
    5. Hajtószárak, dugókulcsok
    6. Dugókulcs betét
    7. FORTIS Gyújtógyertya fej 1/2 16 x mm - 4317784706636

    Dugókulcs betét Fortis Tools 69791160, 9624211160

    Dugókulcs betét Fortis Tools

    Lásd a műszaki információkat

    Referencia

    Fortis Tools:69791160, 9624211160
    Rubix:10498228
    gyártó:4317784706636
    EAN:4317784706636
    brand logo
    brand logo
    brand logo
    brand logo
    brand logo

    Termék leírás : FORTIS Gyújtógyertya fej 1/2 16 x mm - 4317784706636


    Technikai információk


    Jellemzők
    Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

    Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban

    BETA 729 41 1-os gépi dugókulcs, foszfátozottBETA 910AL 13 Hatlapú dugókulcs, hosszított kivitelBETA 728LS 24 Hosszú, könnyített 3/4-os gépi dugókulcs, foszfátozottBETA 928AS 7/8 Hatlapú dugókulcsRoebuck 1/2 meghajtású hatlapos /6 pontos 1 1/4/ A/F dugókCsokulcsok 244906EU [ROEBUCK] / 4981741BETA 720LS 21 Gépi dugókulcs csavarbehajtóhoz hosszú, keskeny kivitel foszfátozottGEDORE 19 25 Dugókulcs 1/2 hatszögletu 25 mm, 6131930BETA 910FTX 6 Dugókulcs Torx®-csavarokhozBETA 920AS 1.1/8 Tizenkétszögu dugókulcsBETA 920AS 5/8 Tizenkétszögu dugókulcsBETA 720FTX 16 1/2-os gépi Torx®-dugókulcs ütvecsavarbehajtókhoz, foszfátozottCsokulcsok 244904EU [ROEBUCK] / 49817391/2-OS MEGHAJTÁSÚ DUGÓKULCS BI-HEX10MMBETA 900L 8 Hatlapú hosszú dugókulcs
    Rubix

    Európai Vezető MRO Ellátási Disztribúcióban

    Rubix Mobil Alkalmazás

    Szkenneljen termékeket azonnali újrarendeléshez

    Szerezze be ittGoogle PlayTöltse le aApp Store

    A Rubix Magyarországról…

    • Fióktelepeink
    • Kapcsolatfelvétel
    • Rubix csoport

    Hasznos

    • GYIK
    • Elfelejtett jelszó
    • Belépés

    © COPYRIGHT 2023 - RUBIX GROUP | FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK | SZEMÉLYES ADATVÉDELEM | SÜTIK | COOKIES MANAGEMENT | MINŐSÉGPOLITIKA
    product sitemap | Kategória webhelytérkép | Kategória oldaltérkép | Tartalmi oldalak webhelytérképe