Keresés hivatkozás, cikk, márka, kulcsszó szerint
hu
Bejelentkezés vagy regisztráció
Termékeink
Szolgáltatások
Csapágy kereső
Kapcsolat
Forgácsoló szerszámok
(16 380)
Hajtástechnika
(120 123)
Folyadékátvitel- és áramlástechnika
(62 884)
Szerszámok/Méréstechnika
(15 010)
Védelem - Biztonság - Higiénia
(11 290)
Műhelyberendezés
(1688)
Rögzítők, ragasztók és ragasztószalagok
(6353)
Karbantartás és javítás
(1273)
Hegesztés- és forrasztástechnika
(421)
Hegesztő inverterek, plazmavágók
(225)
Lánghegesztés, lángvágás és keményforrasztás
(86)
Hozaganyagok
(89)
Ellenálláshegesztés
(12)
Finomforrasztás
(9)
Hegesztés- és forrasztástechnika megtekintése
Hozaganyagok
(89)
Hozaganyagok megtekintése
Rubix kategóriák
Hegesztés- és forrasztástechnika
Hozaganyagok
Hozaganyagok
További anyagok
Töltőanyagok TIG huzal
161220R150 308 LSi 2,0x1000 /5kg/ AWI pálca OK Tigrod 16.12 AWI
Töltőanyagok TIG huzal Esab 161220R150
Töltőanyagok TIG huzal Esab
Lásd a műszaki információkat
Referencia
Esab:
161220R150
Rubix:
10300257
EAN:
7330129104369
Termék leírás : 161220R150 308 LSi 2,0x1000 /5kg/ AWI pálca OK Tigrod 16.12 AWI
Technikai információk
Jellemzők
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
Termékadatokkal kapcsolatos hiba jelentése
Elérhető - Szállítási dátum kérésre
Hozzáadás a kosárhoz
Ne felejtsen el bejelentkezni, hogy a legjobb árakat kapja
Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban
SPARTEX TIG hegesztopálca acél (SG2), 1,6mm
SPARTEX TIG hegesztopálca acél (SG2), 3,2mm
SPARTEX TIG hegesztopálca rozsdamentes 316L, 2,4mm
SPARTEX TIG hegesztopálca alumínium (AG5), 2,0mm
SPARTEX TIG hegesztopálca acél (SG2), 2,4mm
TIG FILLET RUDAK ACÉL 316L ÁTMÉRO MM 3,2 5KG
SPARTEX TIG hegesztopálca alumínium (AG5), 3,2mm
SPARTEX TIG hegesztopálca acél (SG2), 2,0mm
SPARTEX TIG hegesztopálca rozsdamentes 316L, 2,0mm
TIG FILLET RUDAK ACÉL 316L ÁTMÉRO MM 1,2 5KG
Esab hegesztopálca, OK Tigrod 16.12 d1,6x1000mm 5kg/csomag 161216R150
TIG FILLET RUDAK ACÉL 316L ÁTMÉRO MM 1,0 5KG
SPARTEX TIG hegesztopálca alumínium (AG5), 2,4mm
SPARTEX TIG hegesztopálca rozsdamentes 316L, 1,6mm
SPARTEX Acél MIG huzal G3SI1, 1,2mm, 15 kg-os muanyag dob