Referencia
Reyher:DIN 3017 St. A 60- 80/ 9 C7 -W1
Rubix:10363027
gyártó:030170110800009
EAN:4043952395080

Termék leírás : DIN 3017 Csobilincs W1 9mm St horg. 60 80/ 9 C7
DIN 3017 steel (W1) type A zinc plated Hose clamps, with worm gear drive - dimension: 60- 80/ 9 C7 PU=S (25 pieces)
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 652,5 g |
|---|---|
| Modell | din 3017 |
| Átmérő | 60 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
