Keresés hivatkozás, cikk, márka, kulcsszó szerint
hu
Bejelentkezés vagy regisztráció
Termékeink
Szolgáltatások
Csapágy kereső
Kapcsolat
Forgácsoló szerszámok
(16 380)
Hajtástechnika
(120 123)
Folyadékátvitel- és áramlástechnika
(62 884)
Szerszámok/Méréstechnika
(15 010)
Védelem - Biztonság - Higiénia
(11 290)
Műhelyberendezés
(1688)
Rögzítők, ragasztók és ragasztószalagok
(6353)
Karbantartás és javítás
(1273)
Hegesztés- és forrasztástechnika
(421)
Kéziszerszámok
(10 589)
Elektromos kéziszerszámok
(799)
Pneumatikus szerszámok
(152)
Egyéb szerszámok
(38)
Méréstechnika
(1566)
Speciális szerszámok
(1720)
Szerszámok/Méréstechnika megtekintése
Kulcsok
(6499)
Fogók, szorítók, satuk
(1097)
Fűrészek, kések, reszelők
(1477)
Lehúzók, kiszedők
(254)
Szerszámtárolás
(582)
Kalapácsok, kiütők
(680)
Kéziszerszámok megtekintése
Rubix kategóriák
Szerszámok/Méréstechnika
Kéziszerszámok
Kulcsok
Csavarhúzók, imbuszkulcsok, bitek
Csavarhúzó bit tartó
Wiha Mágneses bittartó 58 mm 1/4 (01895)
Csavarhúzó bit tartó Wiha 01895
Csavarhúzó bit tartó Wiha
Lásd a műszaki információkat
Referencia
Wiha:
01895
Rubix:
10403280
EAN:
4010995018955
Termék leírás : Wiha Mágneses bittartó 58 mm 1/4 (01895)
Technikai információk
Jellemzők
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
Termékadatokkal kapcsolatos hiba jelentése
Elérhető - Szállítási dátum kérésre
Hozzáadás a kosárhoz
Ne felejtsen el bejelentkezni, hogy a legjobb árakat kapja
Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban
STANLEY 4in1 cserélheto feju csavarhúzó - 66-344M
Wiha Bittartó mágneses, szorítás rugós gyuruvel 1/4 250 mm (36094)
Wiha TorqueVario-S electric adapter slimBitekhez 6.0 mm (35870)
WERA 392 Bittartó csavarhúzó nyél flexibilis szárral 1/4x177, 05028160001
BETA 1281PM Mágneses betéttartó szár
WERA 890/4/1 Bittartó adapter 1/4x57, 05052575001
Wiha Bittartó mágneses, szorítás rugós gyuruvel 1/4 72 mm (01913)
MILWAUKEE Shockwave Mágneses bittartó 1/4 60 mm 1 db - 4932430478
MILWAUKEE Shockwave Mágneses bittartó 1/4 60 mm (Bliszteres kiszerelés) 1 db - 4932352406
Wiha easyTorque electric nyomaték adapter slimBitekhez és slimVario bittartóhoz bliszteres csomagolásban 4.0 Nm (41345)
MILWAUKEE Racsnis marokcsavarhúzó 9 az 1-ben - 1 db - 4932471868
Wiha CentroFix Super Slim mechanikusan reteszelheto bittartó 1/4 dobozban 66 mm (39134)
Wiha Bittartó mágneses, szorítás rugós gyuruvel 1/4 200 mm (36093)
WERA Kraftform Kompakt 28 textil tartóban , 05134491001
Wiha Bittartó mágneses, szorítás rugós gyuruvel 1/4 150 mm (34306)