Pattintható horog az esésvédelem érdekében Beta Tools 8274 6X60
Pattintható horog az esésvédelem érdekében Beta Tools
Lásd a műszaki információkatReferencia
Beta Tools:8274 6X60
Rubix:10438795
gyártó:082740206
EAN:8014230636610



Termék leírás : BETA 8274 6X6 Karabiner horog AISI 316
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 120x50x15 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 28 g |
| Nyitás | 6x60 mm |
| Fő anyag | inox |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
