Keresés hivatkozás, cikk, márka, kulcsszó szerint
hu
Bejelentkezés vagy regisztráció
Termékeink
Szolgáltatások
Csapágy kereső
Kapcsolat
Forgácsoló szerszámok
(16 380)
Hajtástechnika
(120 123)
Folyadékátvitel- és áramlástechnika
(62 884)
Szerszámok/Méréstechnika
(15 010)
Védelem - Biztonság - Higiénia
(11 290)
Műhelyberendezés
(1688)
Rögzítők, ragasztók és ragasztószalagok
(6353)
Karbantartás és javítás
(1273)
Hegesztés- és forrasztástechnika
(421)
Kéziszerszámok
(10 589)
Elektromos kéziszerszámok
(799)
Pneumatikus szerszámok
(152)
Egyéb szerszámok
(38)
Méréstechnika
(1566)
Speciális szerszámok
(1720)
Szerszámok/Méréstechnika megtekintése
Kulcsok
(6499)
Fogók, szorítók, satuk
(1097)
Fűrészek, kések, reszelők
(1477)
Lehúzók, kiszedők
(254)
Szerszámtárolás
(582)
Kalapácsok, kiütők
(680)
Kéziszerszámok megtekintése
Rubix kategóriák
Szerszámok/Méréstechnika
Kéziszerszámok
Kulcsok
Csavarhúzók, imbuszkulcsok, bitek
Csavarkulcs
Hosszú imbuszkulcs 19mm 112519MR
Csavarkulcs King tony 112519MR
Csavarkulcs King tony
Lásd a műszaki információkat
Referencia
King tony:
112519MR
Rubix:
10408667
EAN:
4710591939974
Termék leírás : Hosszú imbuszkulcs 19mm 112519MR
Technikai információk
Jellemzők
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
Termékadatokkal kapcsolatos hiba jelentése
Elérhető - Szállítási dátum kérésre
Hozzáadás a kosárhoz
Ne felejtsen el bejelentkezni, hogy a legjobb árakat kapja
Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban
Wiha T-markolatú imbuszkulcs Imbusz, hüvelyk kivitel fényes nikkelezésu 5.6 mm x 7/32 x 182 mm (02808)
Wiha Imbuszkulcsok hatlapú rövid, fekete oxidált 3.0 mm x 64 mm (01124)
250-964-51-42033 [ROEBUCK] Rövid szárú csavarkulcs fekete fo
Wiha Imbuszkulcsok Imbusz fényes nikkelezésu 17.0 mm x 333 mm (01214)
BETA 96AS 9/64 Hajlított imbuszkulcs, barnított
BETA 96BPC 6 Hajlított gömbfeju imbuszkulcs, krómozott
BETA 97TX 25 Hajlított Torx(R)-imbuszkulcs, barnított
BETA 96 27 Hajlított imbuszkulcs, krómozott
FORTIS Hajlított csavarhúzó lapo s 4+4x100mm - 4317784730327
Wiha Imbuszkulcs zászlómarkolattal TORX PLUS® fekete oxidált 15IP x 80 mm (27620)
BETA 96N 17 Hajlított imbuszkulcs, barnított
Imbuszkulcs 3mm gömbvégu hosszú 410-030-02-42033 [ROEBUCK] /
Hatszögkulcsok és torx kulcsok 250-080-02-42033 [ROEBUCK] /
BETA 96 11 Hajlított imbuszkulcs, krómozott
ROEBUCK Imbusz kulcs 2mm, hossz: 52mm - 5095491