Referencia
Milwaukee:FL-LED
Rubix:10274590
gyártó:4933464824
EAN:4058546227692

Termék leírás : MILWAUKEE FL-LED ALKÁLI SZÓRT FÉNYU LÁMPA - 4933464824
Compact TRUEVIEW™ alkaline pocket flood light with up to 300 Lumens. Max. run-time 16 hours. Can be mounted with double magnet and clipped on pockets. Compact size and lightweight construction allows easy storage in pocket. IP54 rated. Impact and chemical resistant lens for more durability. Weight with battery 0,1 kg. Supplied with 2 x AA alkaline batteries.
Technikai információk
Jellemzők
| Fényerő | 300 lm |
|---|---|
| Modell | fl-led |
| Vízállóság | igen |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
