Korróziógátló Spartex 181700
Ga-2 - cold zinc spray matt
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Spartex:181700
Rubix:10179174
EAN:3660338006104
Dokumentumok
Termék leírás : SPARTEX hideg galvanizáló lakk fémfelületekhez, 650ml
Protection of metal surfaces against corrosion
Active agent based on high purity zinc dust and zinc oxide
Longer lasting protection due to high zinc content
Shake the aerosol well before use, several minutes ahead of time may be necessary
Resistant to 300°C
Contents: 650 ml
Active agent based on high purity zinc dust and zinc oxide
Longer lasting protection due to high zinc content
Shake the aerosol well before use, several minutes ahead of time may be necessary
Resistant to 300°C
Contents: 650 ml
Erősségek
Ideal product for all weathered exterior protection. Excellent resistance to salt spray.
Technikai információk
Jellemzők
| Kapacitás | 650 ml |
|---|
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre