Korróziógátló Loctite SF 7803
Maintenance Coating
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Loctite:SF 7803
Rubix:10304812
gyártó:142537
EAN:5010266265179

Dokumentumok
Termék leírás : Pillanat ragasztók 142537 LOCTITE SF 7803
LOCTITE SF 7803 is a solvent-based aerosol which creates a non-drying, tack-free coating on metals to provide long term corrosion protection with good UV resistance. This general purpose product is especially suitable for iron, steel, sheet steel, pipes, moulds, machines and installations that have to be stored outdoors. It is typically used in applications with an operating range of -30 to +60°C.
Erősségek
non-drying, tack-free
long term corrosion protection
suitable for outdoor use
good UV resistance
Alkalmazások
Solvent-based aerosol that offers long term corrosion protection in general purpose applications. Non-drying and tack-free.
Technikai információk
Jellemzők
| Csomagolt méretek (L x B x H) | 265x265x410 mm |
|---|---|
| Kapacitás | 400 ml |
| Szín | fehér |
| Max.Üzemi hőmérséklet | 60 °C |
| Korrózióállóság | igen |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre