Szűrési lehetőségek
Kategóriák
  • szerszámok/méréstechnika (231)
  • műhelyberendezés (2)
  • karbantartás és javítás (2)
  • védelem - biztonság - higiénia (1)
  • rögzítők, ragasztók és ragasztószalagok (1)
  • 1Gyártó
  • gedore
    (237)
  • 135 Termék(ek) 237 változattal:

    Relevancia
    brand logobrand logo

    GEDORE 1 B 24 Kombinált villáskulcs, UD profil, 24 mm, 6002370

    • gedore:1 B 24
    • rubix:75392
    • gyártó:6002370
    • ean:4010886600238
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Nyitás:24
    • Hossz:318 mm
    • Típus:kombinált kulcs
    brand logobrand logo

    GEDORE 2133 7 Anyacsavarozó 3C-fogantyúval 7 mm, 1746766

    • gedore:2133 7
    • rubix:77990
    • gyártó:1746766
    • ean:4010886841037
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Nyitás:7
    • Hossz:235 mm
    • Típus:dugókulcs
    brand logobrand logo

    GEDORE 119 L Tulyukasztó készlet hosszú mintával 6 db muanyag tartóban, 8866290

    • gedore:119 L
    • rubix:447912
    • gyártó:8866290
    • ean:4010883886628
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Alkatrészek száma:6
    brand logobrand logo

    GEDORE 106 Véso és lyukasztó készlet, 8725200

    • gedore:106
    • rubix:307481
    • gyártó:8725200
    • ean:4010883872522
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Alkatrészek száma:6
    brand logobrand logo

    GEDORE 7 R 17 Kombinált racsnis kulcs UD profil 17 mm, 2297159

    • gedore:7 R 17
    • rubix:75518
    • gyártó:2297159
    • ean:4010886889275
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Nyitás:17
    • Hossz:225 mm
    • Típus:ratscsa
    brand logobrand logo

    GEDORE 7 XL 24 Extra hosszú kombinált villáskulcs 24 mm, 6101270

    • gedore:7 XL 24
    • rubix:75533
    • gyártó:6101270
    • ean:4010886610121
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Nyitás:24
    • Hossz:400 mm
    • Típus:kombinált kulcs
    brand logobrand logo

    GEDORE 8316-160 JC Nagy teherbírású oldalvágó 160 mm, 6744510

    • gedore:8316-160 JC
    • rubix:43693
    • gyártó:6744510
    • ean:4010886674451
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Orr alakja:oldalvágó
    • Hossz:160 mm
    • Súly:225 g
    brand logobrand logo

    GEDORE 306 46 Gyurus kulcs 46 mm, 6475780

    • gedore:306 46
    • rubix:77720
    • gyártó:6475780
    • ean:4010886647578
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Nyitás:46
    • Hossz:240 mm
    • Típus:gyűrűkulcs
    brand logobrand logo

    GEDORE 142 10 JC Univerzális fogó 250 mm, 6416340

    • gedore:142 10 JC
    • rubix:76172
    • gyártó:6416340
    • ean:4010886641637
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Hossz:260 mm
    • Nyitóképesség:38 mm
    • Pozíciók száma:15
    brand logobrand logo

    GEDORE 141-300 Prybar, 1471945

    • gedore:141-300
    • rubix:320639
    • gyártó:1471945
    • ean:4010883100977
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Hossz:300 mm
    • Anyag:edzett acél
    • Súly:0.23 kg
    brand logobrand logo

    GEDORE 120-1000 Roncsoló rúd, 8769920

    • gedore:120-1000
    • rubix:490632
    • gyártó:8769920
    • ean:4010883876995
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Hossz:1000 mm
    • Súly:2175 g
    brand logobrand logo

    GEDORE 2150 4-150 3C-csavarhúzó 4 mm, 150 mm, 6680360

    • gedore:2150 4-150
    • rubix:447859
    • gyártó:6680360
    • ean:4010886803592
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Lenyomat:lapos
    • Lenyomat mérete:4mm
    • Pengehossz:150 mm
    brand logobrand logo

    GEDORE 19 13 Dugókulcs 1/2 hatlapfeju 13 mm, 6130530

    • gedore:19 13
    • rubix:76127
    • gyártó:6130530
    • ean:4010886613054
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Négyzetes hajtóadapter:1/2 ''
    • Átmérő:13 mm
    • Hossz:38 mm
    brand logobrand logo

    GEDORE 673 6,3 Adapter 1/4-1/4, 6536320

    • gedore:673 6,3
    • rubix:629842
    • gyártó:6536320
    • ean:4010886653630
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Külső tér:1/4 ''
    • Hossz:50 mm
    brand logobrand logo

    GEDORE IN 20 3 Csavarhúzó fej foglalat 1/4 hatlapú 3 mm, 6176010

    • gedore:IN 20 3
    • rubix:75600
    • gyártó:6176010
    • ean:4010886617601
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Négyzetes hajtóadapter:1/4 ''
    • Hossz:28 mm
    • Lenyomat:hex / allen
    brand logobrand logo

    GEDORE 1930 Reduktor 1/2 - 3/8, 6143000

    • gedore:1930
    • rubix:306092
    • gyártó:6143000
    • ean:4010886614303
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Négyzetes hajtóadapter:12,5 → 10 ''
    • Átmérő:23 mm
    brand logobrand logo

    GEDORE IN 19 14 Csavarhúzó fej foglalat 1/2 hatlapú 14 mm, 6153900

    • gedore:IN 19 14
    • rubix:75586
    • gyártó:6153900
    • ean:4010886615393
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Négyzetes hajtóadapter:1/2 ''
    • Hossz:60 mm
    • Lenyomat:hex / allen
    brand logobrand logo

    GEDORE 1990-10 Hosszabbító 1/2 250 mm, 6143940

    • gedore:1990-10
    • rubix:75373
    • gyártó:6143940
    • ean:4010886614396
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Négyzetes hajtóadapter:1/2 ''
    • Hossz:250 mm
    • Átmérő:12.5 mm
    brand logobrand logo

    GEDORE IN 19 5/8AF Csavarhúzó bitfoglalat 1/2 hatlapfeju 5/8, 6155790

    • gedore:IN 19 5/8AF
    • rubix:448144
    • gyártó:6155790
    • ean:4010886615577
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Négyzetes hajtóadapter:1/2 ''
    • Hossz:60 mm
    • Lenyomat:hex / allen
    brand logobrand logo

    Gedore TF-SE300 Nyomatékkulcs TORCOFIX SE 14x18 60-300 Nm; 3278557

    • gedore:3278557
    • rubix:10502800
    • gyártó:3278557
    • ean:4010886962411
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Minimális meghúzási nyomaték:60 N.m
    • Meghúzási nyomaték, maximális:300 N.m
    • Hossz:570 mm
    brand logobrand logo

    Gedore CAPTURE LITE Nyomaték teszter 10-350 Nm; 3297926, CL 350

    • gedore:CL 350
    • rubix:10514876
    • gyártó:3297926
    • ean:0611702896947
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Kapacitás:350 N.m
    • Négyzetes hajtóadapter:1/4 ''
    brand logobrand logo

    GEDORE 119-2 Tulyukasztó 2mm, 8758640

    • gedore:119-2
    • rubix:306102
    • gyártó:8758640
    • ean:4010883875868
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Átmérő:2 mm
    • Hossz:150 mm
    brand logobrand logo

    GEDORE 2142 TX T15 Csavarhúzó 2C-T fogantyúval, 2516934

    • gedore:2142 TX T15
    • rubix:478024
    • gyártó:2516934
    • ean:4010886933169
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Nyitás:t15
    • Hossz:152 mm
    • Típus:t-markolatos kulcs
    brand logobrand logo

    GEDORE 7 5 Kombinált villáskulcs, hatszög 5 mm, 6081140

    • gedore:7 5
    • rubix:77808
    • gyártó:6081140
    • ean:4010886608111
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Nyitás:5
    • Hossz:92 mm
    • Típus:kombinált kulcs
    24 items of 135