Fix és változó nyitókulcs Gedore 7 XL 24
Ring impact spanner wrench equal wrench size - 7 XL
Lásd a műszaki információkatReferencia
Gedore:7 XL 24
Rubix:75533
gyártó:6101270
EAN:4010886610121

Termék leírás : GEDORE 7 XL 24 Extra hosszú kombinált villáskulcs 24 mm, 6101270
Combination spanner, extra long 24 mm Extra-long shaft for deep applications and high-torque
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 521 g |
|---|---|
| Nyitás | 24 |
| Hossz | 400 mm |
| Típus | kombinált kulcs |
| Végső | csiszolt |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre