Vágásálló kesztyűk és ujjak Ansell 11561100

HyFlex 11-561

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Ansell:11561100
Rubix:10303364
gyártó:11561100
EAN:10076490435384
brand logo
brand logo
brand logo

Műszaki összefoglalás

Típuskesztyű
Méret10
Vágási ellenállás szintjec
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : ANSELL HyFlex 11-561 vágásbiztos kesztyu, tenyérmártott – 10-es méret


  • HyFlex® 11-561 is the best choice when high cut and dexterity in dry to light oil conditions are needed
  • The thin coating uses FORTIX technology which provides not only extra durability but also a fit that is more comfortable and breathable
  • The reinforced thumb crotch increases protection for a key area of hand contact and extends the lifetime of the glove
  • High cut protection (ISO C/ANSI A3) and tear resistance
The thinnest, lightest ISO cut C/ANSI A3 with more than 2X the durability of the next closest competitor.

Erősségek

  • The INTERCEPT™ yarn provides high cut protection while providing dexterity and comfort.
  • The palm coating design improves grip, extends glove life in abrasive conditions and allows the hand to breathe.
  • The glove is silicone free which prevents the transfer of silicone contaminants to metal parts prior to painting.
  • The Oeko-Tex certification guarantees that the glove does not contain any harmful substances such as DMF and other chemicals.
  • Fiber glass free.
* Based on internal lab testing

Alkalmazások

Handling metal sheets & panels|Handling parts with sharp, rough edges|Final assembly|Handling materials with sharp or rough edges|Assembly & inspection of components|Applying finish to materials, products
brand logo
brand logo

Technikai információk


Jellemzők
Típuskesztyű
Méret10
Vágási ellenállás szintjec
Fő anyagelasztán
Élelmiszerrel való érintkezésigen
Használati környezetolajos vagy zsíros
Kopásállósági szint4
A kesztyű bevonatanitril
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Méret