Referencia
Wiha:32387
Rubix:10402981
EAN:4010995323875
Termék leírás : Wiha Imbuszkulcsok ProStar TORX® hatlapú gömbfej, fekete oxidált T10 x 121 mm (32387)
Application: For all hard-to-reach TORX® screws.
Extra: With elongated TORX® profile behind ball end.
Extra: The TORX® ball end enables fastening and unfastening at an angle of up to 25°.
Blade: Chrome-vanadium steel, through hardened, black-finish.
Technikai információk
Jellemzők
| Lenyomat | torx profil |
|---|---|
| Lenyomat mérete | t10 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre


