Referencia
Wiha:32389
Rubix:10402982
EAN:4010995323899
Termék leírás : Wiha Imbuszkulcsok ProStar TORX® hatlapú gömbfej, fekete oxidált T20 x 148 mm (32389)
Application: For all hard-to-reach TORX® screws.
Extra: With elongated TORX® profile behind ball end.
Extra: The TORX® ball end enables fastening and unfastening at an angle of up to 25°.
Blade: Chrome-vanadium steel, through hardened, black-finish.
Technikai információk
Jellemzők
| Lenyomat | torx profil |
|---|---|
| Lenyomat mérete | t20 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre


