Referencia
Wiha:01395
Rubix:10402328
EAN:4010995013950
Termék leírás : Wiha Imbuszkulcsok Gömbvégu imbusz matt krómozású 2.5 mm x 113 mm (01395)
Application: Especially for screws that are difficult to access.
Extra: The ball end enables the user to work at angles up to 25°.
Blade: Chrome-vanadium steel, through hardened, chrome-plated.
Based on ISO 2936L.
Technikai információk
Jellemzők
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre

