Referencia
Wiha:00919
Rubix:10403662
EAN:4010995009199
Termék leírás : Wiha T-markolatú imbuszkulcs Imbusz fényes nikkelezésu 5.0 mm x 382 mm (00919)
Application: For high torque transfer with minimal effort.
Handle: Wiha Classic T-handle.
Blade: Chrome-vanadium steel, through hardened, nickel-plated.
Overlength with reinforced blade.
Technikai információk
Jellemzők
| Lenyomat | hex / allen |
|---|---|
| Lenyomat mérete | 5 mm |
| Hossz | 382 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre

