Referencia
Wiha:24308
Rubix:10402316
gyártó:24308
EAN:4010995243081
Termék leírás : Wiha Imbuszkulcsok Gömbvégu imbusz MagicRing®, colos kivitel matt krómozású 5/16 x 210 mm (24308)
Application: Insert hex inch screws into and remove from boreholes, especially in difficult to access areas.
Extra: MagicRing® made from spring steel holds all standard screws tight at various angles (available from 1/8").
Extra: The ball end enables the user to work at angles up to 25°.
Blade: Chrome-vanadium steel, through hardened, chrome-plated.
Based on ASME B18.3.
Technikai információk
Jellemzők
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre

