Referencia
Wiha:35487
Rubix:10402342
gyártó:35487
EAN:4010995354879
Termék leírás : Wiha Imbuszkulcsok hatlapú gömbfeju rövid szárral, matt krómozású 5.0 mm x 163 mm (35487)
Application: Specially for hard-to-reach screws and confined spaces.
Extra: Increase in the hand working space of over 30% and thus a reduction of risk of injury to the knuckles and fingertips thanks to 95° bend of the L-key. Improved access through a reduction of the L-key head height of up to 15%.
Extra: The ball end enables the user to work at angles up to 25°.
Handle: Based on ISO 2936L.
Blade: Chrome-vanadium steel, through hardened, chrome-plated.
Technikai információk
Jellemzők
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre

