Pneumatikus csavarkulcsok Ingersoll Rand 2146Q1MAX

Impact wrench 3/4" series 2146MAX

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Ingersoll Rand:2146Q1MAX
Rubix:10396848
brand logo

Műszaki összefoglalás

Négyzetes hajtóadapter3/4 ''
Maximális nyomaték2700 N.m
Súly7.8 kg

Dokumentumok

Termék leírás : 2146Q1MAX Pneumatikus ütvecsavarozó 3/4 Ingersoll rand


Introducing the most powerful ¾" pneumatic impact wrench in its class. Available in ¾" (2146Q1MAX) or 1" (2146Q2MAX) pistol-grip configurations, these tools have been designed with an innovative pressure gauge that ensures optimized air flow and pressure. These silent impact wrenches help you maximize productivity in a variety of jobs and tackle any task you need to perform.

Erősségek

Drive size (square) 3/4 in

Socket retainer type friction ring and through hole

Torque settings (forward / reverse) 4 / 1

PERFORMANCE

Maximum torque in forward 1300 ft-lb / 1770 Nm

Maximum torque in reverse 1450 ft-lb / 1970 Nm

Nut busting torque 2000 ft-lb / 2700 Nm

Free speed 5 500 rpm

Impacts per minute 1 075

AIR SYSTEM

Air Inlet (NPT) 3/8 in

Minimum hose size 1/2 in / 13 mm

Average air consumption 14 CFM / 6.6 L/s

Air consumption at load 36 CFM / 18.1 L/s

NOISE & VIBRATION

Impacting sound pressure / power (ISO15744) 94.3 / 105.3 dB(A)

Free speed sound pressure / power (ISO15744) 88.8 / 99.8 dB(A)

Vibration level / measurement uncertainty (ISO28927) 8.4 / 3.0 m/s²

WEIGHT & DIMENSIONS

Tool weight 7.8 lb / 3.5 kg

Tool dimensions (L x W x H) 8.5 x 3.5 x 8.2 in / 215 x 88 x 208 mm

Technikai információk


Jellemzők
Négyzetes hajtóadapter3/4 ''
Maximális nyomaték2700 N.m
Súly7.8 kg
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre