Fűrészlapok Bosch 2608667444

Jigsaw blades T 102 D

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Bosch:2608667444
Rubix:10001688
EAN:3165140691482
brand logo

Műszaki összefoglalás

Hossz100 mm
Típusszúrófűrészlap
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : BOSCH Cermet vágótárcsa Inox 125 × 1.0 × 22.23 mm 5 db/csomag - 2608605642


Material: HCS Tooth configuration: relief-ground, ground
Total length [mm]: 100Pitch [mm]: 4.0 Applications: Clean cuts in PP and PE panels, profiles and bars. Model: T 102 D PP panels [mm]: 5-30 PP tubes, profiles, bars [mm]: <30 PE panels [mm]: 5-30 PE tubes, profiles, bars [mm]: <30

Alkalmazások

Plastics|Polypropylene (PP)Plastics|Polyethylene (pipes, rods, profiles) (PE)

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg40 g
Csomagolt méretek (L x B x H)170x80x4 mm
Csomagolt súly41 g
Hossz100 mm
Típusszúrófűrészlap
Teljes hossz100 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre