Hegesztő kesztyű Tegera 585-10
Leather glove TEGERA 585
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Tegera:585-10
Rubix:10271533
EAN:7340118305219


Műszaki összefoglalás
| Méret | 10 |
|---|---|
| Hőteljesítményszint (EN 407) | 423344 |
| Fő anyag | bőr |
Dokumentumok
Termék leírás : 585-10 Borkesztyu TEGERA
TEGERA® 585, Heat-resistant glove, fully lined, 1,3-1,5 mm split cowhide of top quality, aluminium, cut resistance level 3, KEVLAR® fiber, Cat. III, withstands contact heat up to 250°C, water and oil repellent palm, for allround work
Technikai információk
Jellemzők
| Méret | 10 |
|---|---|
| Hőteljesítményszint (EN 407) | 423344 |
| Fő anyag | bőr |
| Érintkezési hőállóság (EN 407) | 250 °C |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre