Hegesztő kesztyű Tegera 585-11

Leather glove TEGERA 585

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Tegera:585-11
Rubix:10271444
EAN:7340118305233
brand logo

Műszaki összefoglalás

Méret11
Hőteljesítményszint (EN 407)423344
Fő anyagbőr
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : 585-11 Borkesztyu TEGERA


TEGERA® 585, Heat-resistant glove, fully lined, 1,3-1,5 mm split cowhide of top quality, aluminium, cut resistance level 3, KEVLAR® fiber, Cat. III, withstands contact heat up to 250°C, water and oil repellent palm, for allround work

Technikai információk


Jellemzők
Méret11
Hőteljesítményszint (EN 407)423344
Fő anyagbőr
Érintkezési hőállóság (EN 407)250 °C
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Méret