Kombinált fogók Knipex 09 12 240

Lineman's-Pliers

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Knipex:09 12 240
Rubix:269319
EAN:4003773071969
brand logo

Műszaki összefoglalás

Súly455 g
Hossz240 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : KNIPEX kábelfogó, 2k nyél, polírozott 240mm, 09 12 240


High transmission ratio for easy cutting. Requires 50 % less effort compared with conventional combination pliers thanks to optimised transmission ratio. With fish tape puller in the joint gap. With universal mandrel crimping point below the joint. Solid construction for heaviest strain. Universally applicable. Ergonomically optimised handle shape for firm contact to the hand and fatigue reducing operation. Particularly effective cross-hatched knurled gripping zone in the jaws - for strong gripping and pulling. Additional gripping zone below the joint for powerful leverage and pressing performance. With cutting edges for soft and hard wire. Cutting edges additionally induction hardened, cutting edge hardness approx. 64 HRC. Vanadium electric steel, forged, multi stage oil-hardened

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)240x58x24 mm
Logisztikai Tömeg470 g
Súly455 g
Hossz240 mm
Vágókapacitás4.6 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre