Norton
Szűrési lehetőségek
Kategóriák
lamellás csiszolók (295)
csiszolók, vágótárcsák, köszörűkorongok (84)
polírozás és szuperfiniselés (15)
kefék (2)
turbómarók (1)
1Gyártó
norton
(397)
258 Termék(ek) 397 változattal:
Csiszolóanyagok 61463687430 [NORTON]
- norton:61463687430
- rubix:298072
- ean:3157624497901
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Szemcse:240
- Anyag:alumínium-oxid
- Hossz:127 mm
Norton felületcsiszoló korong 115mm Blaze Rapid Strip, naran
- norton:66623303783
- rubix:453045
- ean:3157629408872
- Elérhető
- Átmérő:115 mm
- Szemcse:durva
NORTON 63642502313 – VULCAN cirkónium lamellás csiszolótárcsa, 115 mm, P80
- norton:63642502313
- rubix:466387
- ean:3157629585245
- Elérhető
- Átmérő:115 mm
- Furatátmérő:22 mm
Csiszolóanyagok 63642531811 [NORTON] [C62/MTR/25.0]
- norton:63642531811
- rubix:87599
- ean:3157620182214
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Hossz:25000 mm
- Szélesség:25 mm
- Szemcse:120
Csiszolóanyagok 61463625078 [NORTON]
- norton:61463625078
- rubix:298060
- ean:3157625667617
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Szemcse:320
- Anyag:alumínium-oxid
- Hossz:203.2 mm
Fenokövek 61463685480 [NORTON]
- norton:61463685480
- rubix:281841
- ean:3157625846623
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Szemcse:150
- Hossz:101.6 mm
Norton fenohasáb Crystolon durva/finom JB8203x51x25mm 614636
- norton:61463685455
- rubix:298061
- ean:3157624499004
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Szemcse:280
- Hossz:203.2 mm
Fenokövek 61463687135 [NORTON]
- norton:61463687135
- rubix:281850
- ean:3157625847682
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Szemcse:320
- Hossz:101.6 mm
Norton lamellás csiszoló 115mm P120 Vulcan 63642502314
- norton:63642502314
- rubix:487279
- ean:3157629585252
- Elérhető
- Átmérő:115 mm
- Furatátmérő:22 mm
Norton Lamellás Csiszolókorong X Treme R860 Ø115x22 mm P60 78072726074
- norton:78072726074
- rubix:10010436
- ean:8013414838703
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Átmérő:115 mm
- Furatátmérő:22.23 mm
Csiszolókefék 61463686475 [NORTON]
- norton:61463686475
- rubix:281848
- ean:3157624489357
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Szemcse:240
- Hossz:101.6 mm
Norton tisztítókorong Vulcan 180x6,4 66252925526
- norton:66252925526
- rubix:447246
- ean:5900442651455
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Átmérő:180 mm
- Furatátmérő:22.23 mm
- Vastagság:6.4 mm
Norton vágókorong BDX 115x1mm 66252831452
- norton:66252831452
- rubix:563137
- ean:3157627671506
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Átmérő:115 mm
- Vastagság:1 mm
- Csiszolóanyag:alumínium-oxid
Norton Starline vágókorong 115x1,6x22,23mm A46R, 25 db/csomag; 66252837244
- norton:66252837244
- rubix:10490280
- ean:5900442697422
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Átmérő:115 mm
- Vastagság:1.6 mm
- Csiszolóanyag:alumínium-oxid
Fenokövek 61463686395 [NORTON]
- norton:61463686395
- rubix:281849
- ean:3157624494108
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Szemcse:320
- Hossz:101.6 mm
63642546771 NORTON-BDX-40X20X6MM
- norton:63642546771
- rubix:10161298
- ean:3157620645900
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Átmérő:40 mm
- Vastagság:20 mm
- Szemcse:60
Norton Alumínium vágókorong 125x1,0x22,23mm A60Q; 66252828237
- norton:66252828237
- rubix:10521378
- ean:8711479983443
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Átmérő:125 mm
- Vastagság:1 mm
- Csiszolóanyag:alumínium-oxid
Norton fenoko India finom 100x12,5x12,5mm 61463686095
- norton:61463686095
- rubix:477667
- ean:3157624491251
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Szemcse:320
- Anyag:alumínium-oxid
- Hossz:101.6 mm
63642502331 Norton Vulcan Lamellás Csiszolókorong R842 (115x22 P40), 10 db/csomag
- norton:63642502331
- rubix:10286033
- ean:3157629585344
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Átmérő:115 mm
- Furatátmérő:22 mm
Csiszolóanyagok 63642531825 [NORTON] [C62/MTR/25.0]
- norton:63642531825
- rubix:87609
- ean:3157620183341
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Hossz:25000 mm
- Szélesség:50 mm
- Szemcse:60
66252925462 [NORTON] Kerekek szelet furész 80 m / s A 30 S-B
- norton:66252925462
- rubix:411290
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Átmérő:350 mm
- Vastagság:3 mm
- Csiszolóanyag:alumínium-oxid
Nem szott csiszolók 66623378342 [NORTON]
- norton:66623378342
- rubix:423203
- ean:3157629495438
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Átmérő:50 mm
- Szemcse:közepes
66252925489 [NORTON] Kerekek sarokcsiszolóhoz A
- norton:66252925489
- rubix:411294
- ean:5900442651035
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Átmérő:230 mm
- Vastagság:2.5 mm
- Csiszolóanyag:alumínium-oxid
Csiszolóanyagok 61463686230 [NORTON]
- norton:61463686230
- rubix:281839
- ean:3157624495303
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Szemcse:320
- Anyag:alumínium-oxid
- Hossz:101.6 mm
24 items of 258