Csiszolókorong Norton 78072726074

Norton X-Treme R860 Flap Disc

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Norton:78072726074
Rubix:10010436
EAN:8013414838703
brand logo

Műszaki összefoglalás

Átmérő115 mm
Furatátmérő22.23 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : Norton Lamellás Csiszolókorong X Treme R860 Ø115x22 mm P60 78072726074


X-Treme is unique high performance Zirconium flap disc from Norton. Designed to grind faster and last longer, it is ideal for all heavy duty applications.
Flap Discs - Norton X-treme R860 - 115x22mm Gr60

Erősségek

100% sharp NorZon grain for a faster cut from the very beginning. Lower disc wear for longer grinding time, without loss of cut throughout disc life.

Alkalmazások

Grinding

Technikai információk


Jellemzők
Átmérő115 mm
Furatátmérő22.23 mm
Szemcse60
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre