Csiszolókorong Pferd Tools PFC 115 Z 40 PSF STEELOX

POLIFAN® PFC 115 Z 40 PSF/22,23 surface blade discs

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Pferd Tools:PFC 115 Z 40 PSF STEELOX
Rubix:76784
gyártó:67764115
EAN:4007220377352
PFERD POLIFAN® flap disc PFC 115 Z 40 PSF/22,23

Műszaki összefoglalás

Átmérő115 mm
Furatátmérő22.23 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : Pferd POLIFAN lamellás csiszolókorong PFC 115 Z40 PSF STEELOX 67764115; P377352


Best material removal yields with powerful angle grinders and high abrasive support pressure: corundum zirconien Z particle size: 40, 60, 80, 120 aggressive material removal performance tool and good service life for universal and demanding grinding work.

Erősségek

Power to remove aggressive material and good lifespan.

Alkalmazások

Steel, stainless steel (INOX). Versatile professional tool for universal and demanding grinding work. Surface grinding, welding cords machining. Suitable for powerful angle grinders and with high pressing pressure.

Technikai információk


Jellemzők
Átmérő115 mm
Furatátmérő22.23 mm
Szemcse40
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre