Referencia
Pferd Tools:42732086
Rubix:10451875
EAN:4007220834718



Dokumentumok
Termék leírás : PFERD Polistar Tube Pst-T 60/4 6 A 120 P834718, 42732086
Erősségek
•Optimum adaptation to contours thanks to high flexibility
For achieving very fine surface quality grades of up to Ra 0.2 µm
Prevention of corrosion formation on stainless steel (INOX) pipes thanks to use of stainless steel rivets.
For achieving very fine surface quality grades of up to Ra 0.2 µm
Prevention of corrosion formation on stainless steel (INOX) pipes thanks to use of stainless steel rivets.
Alkalmazások
Leveling;Deburring;Surface Work;Weld Dressing;Structuring;Fine Grinding
Technikai információk
Jellemzők
| Átmérő | 60 mm |
|---|---|
| Furatátmérő | 4 mm |
| Csiszoló típus | alumínium-oxid |
| Szemcse | 120 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
