Csiszolókorong Pferd Tools PFR 180-L Z 40 SGP CURVE STEELOX
Csiszolókorong Pferd Tools
Lásd a műszaki információkatReferencia
Pferd Tools:PFR 180-L Z 40 SGP CURVE STEELOX
Rubix:10451793
gyártó:67689095
EAN:4007220881248






Termék leírás : PFERD Polifan Legyezolapos Csiszolókorong Pfr 180-L Z40 Sgp Curve Steelox P881248, 67689095
Technikai információk
Jellemzők
| Átmérő | 180 mm |
|---|---|
| Furatátmérő | 22.23 mm |
| Szemcse | 40 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
