Csiszolókorong Pferd Tools PFC 100 Z 120 PSF STEELOX/16,0
Csiszolókorong Pferd Tools
Lásd a műszaki információkatReferencia
Pferd Tools:PFC 100 Z 120 PSF STEELOX/16,0
Rubix:10451386
gyártó:67769100
EAN:4007220953303




Termék leírás : PFERD Polifan Legyezolapos Csiszolókorong Pfc 100 Z120 Psf Steelox/16 P953303, 67769100
Optimum stock removal rates are achieved with high powered angle grinders used at higher application pressures Abrasive: Zirconia alumina Z Grit sizes: 40, 60, 80, 120 Tool with aggressive stock removal performance and long tool life for demanding multipurpose grinding work.
Technikai információk
Jellemzők
| Átmérő | 100 mm |
|---|---|
| Furatátmérő | 16 mm |
| Szemcse | 120 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
