Referencia
Knipex:70 06 140
Rubix:77532
EAN:4003773040293

Dokumentumok
Termék leírás : KNIPEX oldalcsípo fogó, VDE, 2k nyél, krómozott 140mm, 70 06 140
Fazettás vágóél. A nélkülözhetetlen oldalcsípőfogó sokoldalúan használható. Kiváló minőségű anyag és nagy tartósságú pontos megmunkálás. Precíziós-vágóélek puha és kemény huzalhoz. Tiszta vágat a vágócsúcsokon, vékony Cu-huzaloknál is. Vágóélek plusz induktív edzéssel, vágóél keménység kb. 62 HRC. Keskeny fejforma nehezen elérhető munkaterületeken történő használathoz
Knipex VDE oldalcsípő fogó 140mm 70 06 140
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 150x54x30 mm |
|---|---|
| Orr alakja | oldalvágó |
| Hossz | 140 mm |
| Súly | 154 g |
| Vágókapacitás | 2.5 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre