Referencia

GISS:854964
Rubix:10180284
EAN:3660338104824
Working Overall - Cotton/Polyester Size 1

Műszaki összefoglalás

Színkék
Méret1
Fő anyagpamut
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : GISS, munkaruházat (overall) - COTTON/POLYESTER BUGATTI kék, 1 méret, 854964


Front metal zip closing .
2 meatal zip closing chest pockets .
2 lower pockets .
1 right back pocket 1 ruler pocket right leg .
Shirt collar .
Elastic back .
Straight sleeve bottom

Erősségek

The benefits of the Cotton/Polyester: Very good dimensional stability. Better colour retention after warmer washing in winter and cooler in summer than 100% cotton. Softer and stronger. Anti-shrink treatment. More water-repellent than cotton against water and oil

Technikai információk


Jellemzők
Színkék
Méret1
Fő anyagpamut
Másodlagos színnincs másodlagos szín
Súly300 g/m²
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Szín

Méret