Fájl Pferd Tools 12509061

Fájl Pferd Tools

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Pferd Tools:12509061
Rubix:10452179
EAN:4007220237861
PFERD 2402 140 mm H0

Műszaki összefoglalás

Alakfélkör
Hossz140 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : PFERD Tureszelo Félgömbölyu 2402 P 140 H 0 Dh1** P237861, 12509061


PFERD precision files meet the most exacting standards of dimensional accuracy, cutting performance and longevity. Compared to machinist‘s files, precision files are smaller, easier to handle, and possess a more precise geometry. They are used in the jig and tool construction fields, in particular to produce tools for punching, shaping, forging and stamping serial articles etc. In addition, precision files are suitable for assembling tasks and building complex devices and machines to the highest precision standards. The cross section is measured at the uncut part of the file. PFERD needle files are ideally suitable for work on the smallest surfaces, breakthroughs, geometries, profiles and radii. Due to their forged tang, these files can be used with or without a needle file handle.

Technikai információk


Jellemzők
Alakfélkör
Hossz140 mm
Keresztmetszet5,0 x 1,6 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre