Fájl Pferd Tools 835 200 H00

Fájl Pferd Tools

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Pferd Tools:835 200 H00
Rubix:10449287
gyártó:19307201
EAN:4007220280195
PFERD Precision file, tanged 835 200 mm H00

Műszaki összefoglalás

Alakfélkör
Hossz200 mm

Termék leírás : PFERD Nyeles Reszelo.Félgömbölyu 835 200 H 00 P280195, 19307201


PFERD precision files meet the most exacting standards of dimensional accuracy, cutting performance and longevity. Compared to machinist‘s files, precision files are smaller, easier to handle, and possess a more precise geometry. They are used in the jig and tool construction fields, in particular to produce tools for punching, shaping, forging and stamping serial articles etc. In addition, precision files are suitable for assembling tasks and building complex devices and machines to the highest precision standards. The cross section is measured at the uncut part of the file.

Technikai információk


Jellemzők
Alakfélkör
Hossz200 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre